ND精工
精密直角定盤
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。
黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。
高い安定性、強度、硬度を保有。
常温環境下でも精度維持が可能。
用途
精密装置組立・調整などの評価基準や直角測定時のマスターとしてご利用できます。
材質
花崗岩
内容量
1個
注意
※運送費が別途必要です。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
等級
高さH×長さL×幅W(mm)
直角度(μm)
真直度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25653138
NDS0-0020-1610
1.2
JIS0級
160×100×25
4
(基準面)1、(測定面)2
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653174
NDS0-0020-3020
5.5
JIS0級
300×200×40
5
(基準面)2、(測定面)2
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653235
NDS0-0020-6340
29.8
JIS0級
630×400×70
9
(基準面)2.5、(測定面)3
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653147
NDS00-0020-1610
1.2
JIS00級
160×100×25
2
(基準面)1、(測定面)1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653190
NDS00-0020-3020
5.5
JIS00級
300×200×40
2.5
(基準面)1、(測定面)1
オープン
¥
138,800
¥
152,680
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653244
NDS00-0020-6340
29.8
JIS00級
630×400×70
4.5
(基準面)1.2、(測定面)1.5
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653156
NDS0-0020-2516
3.4
JIS0級
250×160×35
5
(基準面)2、(測定面)2
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653199
NDS0-0020-4025
8.4
JIS0級
400×250×50
7
(基準面)2、(測定面)2.5
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653165
NDS00-0020-2516
3.4
JIS00級
250×160×35
2.5
(基準面)1、(測定面)1
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653208
NDS00-0020-4025
8.4
JIS00級
400×250×50
3.5
(基準面)1、(測定面)1.2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653217
NDS0-0020-5032
19.5
JIS0級
500×320×60
7
(基準面)2、(測定面)3
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653226
NDS00-0020-5032
19.5
JIS00級
500×320×60
3.5
(基準面)1、(測定面)1.5
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
NDグループCNCマシンの花崗岩工場
参考になった