ND精工
精密ストレートエッジ(精密直定規)
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。
黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。
高い安定性、強度、硬度を保有。
常温環境下でも精度維持が可能。
用途
主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。
材質
花崗岩
ケース
無
内容量
1個
注意
※運送費が別途必要です。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
等級
平行度(μm)
直角度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25653260
NDS0-0030-4006
400×60×35
2.6
JIS0級
3.9
13
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653278
NDS0-0030-6310
630×100×50
9.8
JIS0級
5.3
18
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653296
NDS0-0030-10016
1000×160×50
25
JIS0級
7.5
25
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653269
NDS00-0030-4006
400×60×35
2.6
JIS00級
2.4
8
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653287
NDS00-0030-6310
630×100×50
9.8
JIS00級
3.2
10.5
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653305
NDS00-0030-10016
1000×160×50
25
JIS00級
4.5
15
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
NDグループCNCマシンの花崗岩工場
参考になった