ND精工
精密平行ブロック(2本1組)
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。
黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。
高い安定性、強度、硬度を保有。
常温環境下でも精度維持が可能。
用途
主にストレッチ、平行台として使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。
材質
花崗岩
ケース
無
内容量
1組(2本)
注意
※運送費が別途必要です。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
160×25×16
250×40×25
400×63×40
質量(kg)
0.8
2.3
7.3
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
等級
平行度(μm)
直角度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25653314
NDS0-0040-1625
160×25×16
0.8
JIS0級
3
40
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653357
NDS0-0040-4063
400×63×40
7.3
JIS0級
8
80
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653330
NDS00-0040-1625
160×25×16
0.8
JIS00級
1.5
20
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653366
NDS00-0040-4063
400×63×40
7.3
JIS00級
4
40
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653339
NDS0-0040-2504
250×40×25
2.3
JIS0級
4
60
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653348
NDS00-0040-2504
250×40×25
2.3
JIS00級
2
30
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
NDグループCNCマシンの花崗岩工場
参考になった