曜日別特売

精密4直角マスター

精密4直角マスター - ND精工精密4直角マスター - ND精工精密4直角マスター - ND精工精密4直角マスター - ND精工精密4直角マスター - ND精工精密4直角マスター - ND精工

マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。
黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。
高い安定性、強度、硬度を保有。
常温環境下でも精度維持が可能。

用途4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩ケース専用ケース有内容量1個
注意
※運送費が別途必要です。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
等級
平行度(μm)
直角度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25653375NDS0-0060-1515150×150×252JIS0級3.53.5
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653418NDS0-0060-2525250×250×306JIS0級4.54.5
オープン
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653454NDS0-0060-4040400×400×5017JIS0級66
オープン
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653384NDS00-0060-1515150×150×252JIS00級1.81.8
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653427NDS00-0060-2525250×250×306JIS00級2.22.2
オープン
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653470NDS00-0060-4040400×400×5017JIS00級33
オープン
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653400NDS0-0060-2020200×200×253JIS0級44
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653436NDS0-0060-3030300×300×5010JIS0級55
オープン
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653479NDS0-0060-5050500×500×6030JIS0級77
オープン
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653409NDS00-0060-2020200×200×253JIS00級22
オープン
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25653445NDS00-0060-3030300×300×5010JIS00級2.52.5
オープン
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653488NDS00-0060-5050500×500×6030JIS00級3.53.5
オープン
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

NDグループCNCマシンの花崗岩工場
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする