曜日別特売

精密石定盤架台セット

精密石定盤架台セット - ND精工精密石定盤架台セット - ND精工精密石定盤架台セット - ND精工精密石定盤架台セット - ND精工

精密石定盤 架台セット
石定盤に適した三点支持設計です。
アジャスター機能を床側と定盤側の両方に標準装備、精密水平出しが可能です。

用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質定盤:花崗岩、架台:スチール質量(kg)定盤:338、架台:60定盤寸法(mm)1000×750×150ベース寸法(mm)架台:1050×820×700内容量1セット
注意
※運送費が別途必要です。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
等級
平面度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25653594NDS0-009S-75100JIS0級6.3
オープン
428,800
471,680(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653610NDS00-009S-75100JIS00級3
オープン
449,800
494,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

NDグループCNCマシンの花崗岩工場
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする