多機能でかランタン

多機能でかランタン - Panasonic(パナソニック)多機能でかランタン - Panasonic(パナソニック)多機能でかランタン - Panasonic(パナソニック)多機能でかランタン - Panasonic(パナソニック)多機能でかランタン - Panasonic(パナソニック)多機能でかランタン - Panasonic(パナソニック)

とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。
簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。
USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません)
電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時)
停電時自動点灯
とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。
多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。
ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。
明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。
部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。
ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。

保護等級IPX2内容量1個
注意
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電球の種類
明るさ(Lm)
連続点灯時間(時間)
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25656857BF-BL45M-WLED最大800最大1500単1形電池3本
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする