イサム塗料
アクセルスピカクリヤーTエコ Plus
セット内容
主剤3.6L+硬化剤1.8L
色
クリヤー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3.5L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(3.5L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25659280
239-2731-2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください