曜日別特売

手首式血圧計

手首式血圧計 - アイリスオーヤマ手首式血圧計 - アイリスオーヤマ手首式血圧計 - アイリスオーヤマ手首式血圧計 - アイリスオーヤマ

手首に巻き付けて測定する血圧計です。
アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。
ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。片手で装着しやすい立体形状のクリップカフを採用しています。コンパクトで持ち運びに便利です。外出先でも測定ができます。

付属品取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単4形アルカリ乾電池2個材質(本体)ABS樹脂、PMMA樹脂、POM樹脂、鉄、(カフ)ナイロン、不織布サイズ(カフ)約5.9×30cm質量(g)90タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2電源単4形アルカリ乾電池 2個(DC3V)精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内測定方式オシロメトリック方式表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の4桁同時表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×21.5×88保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。)機能メモリ60回、測定状態表示バー、血圧レベル表示、平均値表示、不規則脈波検出(IHB)使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気方式保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa保証期間お買い上げ日から1年間保護機能内部電源機器 BF 形装着部加圧方式自動加圧測定可能な手首周囲長(mm)約135~215医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00027000測定部位手首式一般的名称自動電子血圧計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)約2.3×3.9cm内容量1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25669579-
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする