曜日別特売

上腕式血圧計 ACアダプター

上腕式血圧計 ACアダプター - アイリスオーヤマ

上腕式血圧計 BPU-101専用のACアダプターです。
アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。
ACアダプターを使うことで、コンセントからの給電が可能となります。

適合上腕式血圧計 BPU-101材質PC樹脂電圧入力電圧:AC100V、50-60Hz、0.15A/出力電圧:DC6V、0.5A質量(g)52使用温湿度範囲0~50℃、20~98%RH保管温湿度範囲-25~65℃、20~98%RHケーブル長(cm)152内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25669588-
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする