曜日別特売

静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌

静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌 - オーム電機静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌 - オーム電機
(2件のレビュー)

クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です
左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き

ブラックサイズM質量(g)約83ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×38×110保存温度範囲(℃)10~55コネクタUSB Aタイプボタン数5動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)動作温度範囲(℃)5~40内容量1個
取扱説明書:(1.39MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25671995PC-SMUBS5M-K
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: ラップトップPCの入力

安価だがカウント数の切り替えが可能なのは優れていると思われます。
ただし、標準的なカウント数に設定されていれば、この機能を使わない
ユーザーも多いので高評価にならない場合も多いのでは。
静音仕様は良い評価を与えられますが、サイドの”戻る”ボタンだけが
全くクリック感が無く、要改善項目です。
一般ユーザーでは抗菌効果の評価手段がありませんので評価対象外です。

対象商品 : 25671995
2023-12-22
用途: CAD用のマウスとして
建設業・工事業

現在使用しているロジクール製を買い替えようとして購入しましたが、ポイントの割り当てが出来ず購入したのを後悔しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする