曜日別特売

microSD専用カードリーダー TypeAコネクタ

microSD専用カードリーダー TypeAコネクタ - オーム電機microSD専用カードリーダー TypeAコネクタ - オーム電機microSD専用カードリーダー TypeAコネクタ - オーム電機

超高速USB3.2Gen1、USB3.1/USB3.0対応
USB Type-Aコネクタ接続 超小型カードリーダー
microSDXC CLASS10 UHS-I 対応
最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送
ストラップホール付き

付属品保証書付取扱説明書質量(g)約4.5外形寸法(mm)約30×15×9対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロットmicroSD専用カードリーダー対応カード:micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)内容量1個
取扱説明書:(0.84MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25672099PC-SCRWU302-H
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする