曜日別特売

自転車用ヘルメット TW型 艶消し黒

自転車用ヘルメット TW型 艶消し黒 - シナジーインターナショナル自転車用ヘルメット TW型 艶消し黒 - シナジーインターナショナル自転車用ヘルメット TW型 艶消し黒 - シナジーインターナショナル自転車用ヘルメット TW型 艶消し黒 - シナジーインターナショナル

2023年4月1日より、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用が努力義務化されます。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守る事が重要になります。
ソフトシェル採用の超軽量(メーカー製品比)モデルです。
SG規格品です。

用途自転車、一輪車、三輪車、キックボード、ローラースケート等の運転使用時に。4月1日から施行される改正道路交通法に。材質PC樹脂艶消し黒規格SG(製品安全協会)構造ソフトシェルひもタイプあご紐:ワンタッチ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256697466300042372L54~58
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
256697556300042373LL58~62
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする