曜日別特売

自転車用ヘルメット TX-N型 ML共通 白

自転車用ヘルメット TX-N型 ML共通 白 - シナジーインターナショナル自転車用ヘルメット TX-N型 ML共通 白 - シナジーインターナショナル自転車用ヘルメット TX-N型 ML共通 白 - シナジーインターナショナル自転車用ヘルメット TX-N型 ML共通 白 - シナジーインターナショナル自転車用ヘルメット TX-N型 ML共通 白 - シナジーインターナショナル

2023年4月1日より、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用が努力義務化されます。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守る事が重要になります。
環境に優しい素材で、寒冷地でも硬くなりません。
劣化が少ないため、被り心地が維持されます。
簡単操作で頭のサイズに合わせることができるため、成長過程でサイズが変わっても使用して頂けます。
SG規格品です。

用途自転車、一輪車、三輪車、キックボード、ローラースケート等の運転使用時に。4月1日から施行される改正道路交通法に。仕様サイズ調整バンド付ホワイトサイズML共通頭囲(cm)54~60ひもタイプあご紐:ワンタッチ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256697806300042375
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする