重光商事
スムース防水シーツ
すべりの良い滑からな肌ざわりで、シワになりにくくアイロンが不要です。
抗菌加工を施し、120℃の高温乾燥にも耐えられ業務用にお使いいただけます。
材質
ポリエステル100%
サイズ(cm)
90x145
規格
スムース生地防水シーツ(抗菌加工)
仕上処理
(中層)ポリウレタンラミネート
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25669789
05-053
ブルー
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
25669798
05-053
クリーム
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
防水シーツ説明動画
参考になった