TSオリジナル(高翔産業)
レージープレート
オリジナル商品のヒット作!
ならし用のトンボに波状の切込を付けています。
この波によって塗膜材などが均一の厚さになります。
大波で約2.0mm厚。小波で約1.0mm厚になります。
幅(mm)
600
寸法(mm)
ハンドル接続部:100
内容量
1本
注意
※塗布厚は塗膜材の粘性により異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25688244
330-25
約2.0mm厚用
大波
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
25688260
330-28
約1.0mm厚用
小波
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください