TSオリジナル(高翔産業)
OPブラシ
TSイージー・レージー兼用ハンドルに取り付けられるデッキブラシ!
安定用のスリットがぐらつきを防止。
しっかりとした装着感です。
長さ(mm)
180
幅(mm)
60
毛丈(mm)
45
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25688314
330-55
ワイヤーブラシ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
25688330
330-58
グリーンデッキブラシ
オープン
¥
838
¥
922
(税込)
4日以内出荷
25688339
330-61
シダデッキブラシ
オープン
¥
838
¥
922
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください