TSオリジナル(高翔産業)
ピンキー中毛
驚異のベストセラースモールローラー!
毛質・仕上がり共に抜群でハイクオリティーにしてこの価格 !
用途
一般・多用途
適合
溶剤:△(強溶剤:△、弱溶剤:△)、アクリル:◎
材質
ポリエステル
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
外径(Φmm)
芯:16
主な用途
一般・多用途
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25688348
115-28
100
4
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
25688357
115-30
150
6
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください