ソフトシリコーンハンドル

ソフトシリコーンハンドル - LAMP(スガツネ工業)ソフトシリコーンハンドル - LAMP(スガツネ工業)ソフトシリコーンハンドル - LAMP(スガツネ工業)ソフトシリコーンハンドル - LAMP(スガツネ工業)ソフトシリコーンハンドル - LAMP(スガツネ工業)ソフトシリコーンハンドル - LAMP(スガツネ工業)ソフトシリコーンハンドル - LAMP(スガツネ工業)ソフトシリコーンハンドル - LAMP(スガツネ工業)

本品とトータルコーディネートできる製品があります。
シンプルなフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。
明るく元気なヴィヴィッドカラーが空間をにぎやかに演出します。

用途保育園、幼稚園など付属品十字穴付なべ小ねじM4×30材質シリコーンゴム、ポリカーボネート、黄銅取手ハンドル内容量1個
注意
※カバーとベースは一体型となっているため、外れません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25681689PXB-GR09-096-RDレッド11496
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
25681698PXB-GR09-096-YEイエロー11496
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
25681707PXB-GR09-096-GNグリーン11496
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
25681716PXB-GR09-096-BUブルー11496
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
25681725PXB-GR09-096-WTホワイト11496
1,180
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
25681734PXB-GR09-096-BLブラック11496
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
25681750PXB-GR09-128-RDレッド146128
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
25681759PXB-GR09-128-YEイエロー146128
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
25681768PXB-GR09-128-GNグリーン146128
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
25681777PXB-GR09-128-BUブルー146128
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
25681786PXB-GR09-128-WTホワイト146128
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
25681795PXB-GR09-128-BLブラック146128
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする