マクサー電機
グロー球FG-1E
(1件のレビュー)
1Eタイプのグロー球(点灯管)です。FG-1E、FE-1Eの置き換え用としてお使いいただけます。
ご購入前にお手持ちの機器と適合をお確かめください。
仕様
ホワイト
タイプ
FG-1E
口金
E17
直径×長さL(Φmm×mm)
17×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワット数
30
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25682285
FG-1E2PW
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る