光洋化学
エースクロス スーパーストロング
手で切れる強力テープ、アウトドア用品の補修、梱包、結束、仮固定に。
用途
各種、補修や固定に使える強力テープ
多用途補修に
幅(mm)
50
長さ(m)
15
粘着力(N/25mm)
30
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25684130
50mmx15m シルバー
シルバー
オープン
取扱い終了
25684139
50mmx15m ブラック
ブラック
オープン
取扱い終了
25684148
50mmx15m ホワイト
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください