曜日別特売

GIVI アルミトップケース ALASKAシリーズ

GIVI アルミトップケース ALASKAシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI アルミトップケース ALASKAシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI アルミトップケース ALASKAシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI アルミトップケース ALASKAシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI アルミトップケース ALASKAシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI アルミトップケース ALASKAシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI アルミトップケース ALASKAシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI アルミトップケース ALASKAシリーズ - GIVI(ジビ)

バイク用リアトップケース(モノキー)
フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。
1.5mm厚のアルミ板をメイン素材とした堅牢な造りのアルミケース。
GIVI独自のWIRELEASEシステムを採用し、ケース外部のノブを回すことで簡単にケースが脱着が可能。
フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能。
後部にハンドルが付き、バイクから取り外し後も持ち運びやすい。

最大積載量(kg)10内容量1個
注意
※ フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※ ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M5など)を使用。接点付きベースには取り付けできません。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ この商品は素材独自の風合いを出すために、アルミ部分に表面処理を行なっておりません。手あかや水あかなどの汚れが定着しやすい傾向にあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
総質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2568959032557シルバー56L/ALA56A56463×559×3287 (※外寸奥行は取っ手を含みます)
75,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
2568959932556ブラックライン56L/ALA56B56463×559×3287 (※外寸奥行は取っ手を含みます)
80,000
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
2568960835322シルバー44L/ALA44A44421×464×3315.9 (※外寸奥行は取っ手を含みます)
60,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする