曜日別特売

GIVI モノロックケース B45NM-ADV

GIVI モノロックケース B45NM-ADV - GIVI(ジビ)GIVI モノロックケース B45NM-ADV - GIVI(ジビ)GIVI モノロックケース B45NM-ADV - GIVI(ジビ)GIVI モノロックケース B45NM-ADV - GIVI(ジビ)GIVI モノロックケース B45NM-ADV - GIVI(ジビ)GIVI モノロックケース B45NM-ADV - GIVI(ジビ)GIVI モノロックケース B45NM-ADV - GIVI(ジビ)

バイク用リアトップケース(モノロック)
通勤・通学に最適モデル。45Lのモノロックケース。
フルフェイスヘルメットが2個入るサイズ。
B45シリーズに「バックレスト、インナーボトムマット、ネット&フック」のオプション品を追加したモデル。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
モノロック用の汎用ベース付属。
・ボックス外寸:奥行456×幅567×高さ311mm
・内寸:奥行335×幅540×高さ305mm
・総重量(ベースプレート込み):4.3kg
・最大積載重量:3.0kg

ブラック容量(L)45最大積載量(kg)3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)456×567×311総質量(kg)4.3内容量1セット
注意
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ 構造上カギの閉じ込み(インロック)ができてしまいます。十分注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2568962635439
41,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする