バイク用リアトップケース(モノロック)
通勤・通学に最適モデル。33Lのモノロックケース。
A4サイズのビジネスバッグに対応。フルフェイスヘルメット1個が入るサイズ。
B33シリーズに「バックレスト、インナーボトムマット、ネット&フック」のオプション品を追加したモデル。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
モノロック用の汎用ベース付属。
・ボックス外寸:奥行433×幅405×高さ306mm
・内寸:奥行360×幅370×高さ300mm
・総重量(ベースプレート込み):3.6kg
・最大積載重量:3.0kg