MAD MAX(マッドマックス)
IRONHEAD(アイアンヘッド) BENELLI IMPERIALE 400 HC2-1B フルEX マフラー
適合
BENELLI IMPERIALE 400
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
670
形状
ラウンド
質量(kg)
4.6
コンプリート
マットブラック
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26175855
IX-HB5139SB
¥71,000
¥
69,980
¥76,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください