MAD MAX(マッドマックス)
IRONHEAD(アイアンヘッド) BMW R18 CLASSIC 2020 HC2-1C 左右2本出し スリップオン マフラー
適合
BMW R18 CLASSIC 2020
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
670
形状
ラウンド
質量(kg)
4.6
コンプリート
クロームメッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26175907
IX-HB510203SC
¥163,000
¥
159,800
¥175,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください