MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) BENELLI BJ 300 GS/ BN 302 X55C スリップオン マフラー
適合
BENELLI BJ 300 GS/ BN 302
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
370
形状
スラッシュ コーン
質量(kg)
1.7
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26176117
IX-FB5803ST
¥70,000
¥
69,980
¥76,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください