MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) BENELLI BN 600 2020 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー
適合
BENELLI BN 600 2020
材質
ステンレス AISI304
長さ(mm)
344
形状
ヘキサコーン
質量(kg)
1.6
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26176196
IX-OB542RR
¥66,000
¥
59,980
¥65,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください