MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) BJ 250 LEONCINO RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー
適合
BJ 250 LEONCINO
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
344
形状
ヘキサコーン
質量(kg)
1.6
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26176345
IX-OB501RRB
¥65,000
¥
59,980
¥65,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください