MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) HONDA CBF 150 RR '10 XOVS オーバル フルEX マフラー
適合
HONDA CBF 150 RR '10
材質
6063T5 アルミ
長さ(mm)
393
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
3
コンプリート
ブラック HT ペイント
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26177255
IX-OH6014VXS
¥90,000
¥
88,980
¥97,878
(税込)
49日以内出荷
返品不可
26177264
IX-OH604VXS
¥76,000
¥
71,980
¥79,178
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください