MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) KAWASAKI ZRX 1200 R/S 01-07 (ZRT20A) VTI オーバル スリップオン マフラー
材質
チタニウム
長さ(mm)
393
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
1.5
タイプ
(マフラー) VTI
適合車種
KAWASAKI ZRX 1200 R/S 01-07 (ZRT20A)
コンプリート
チタニウム
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26178314
IX-OK7089VTI
¥82,000
¥
79,980
¥87,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください