MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) KTM DUKE 790 18-20 TOVR スリップオン マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
950
形状
オーバル
質量(kg)
4
タイプ
(マフラー) TOVR
適合車種
KTM DUKE 790 18-20
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26178540
IX-BC3479
¥129,000
¥
119,800
¥131,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください