MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) VOGE 500 AC 2021 RCR スリップオン マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
320
形状
ヘキサコーン
質量(kg)
1.28
タイプ
(マフラー) RCR
適合車種
VOGE 500 AC 2021
コンプリート
カーボンファイバー
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26179258
IX-GV1222C
¥84,000
¥
79,980
¥87,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください