IXIL(イクシル) YAMAHA X MAX 250-300 OVSC フルEX マフラー

IXIL(イクシル) YAMAHA X MAX 250-300 OVSC フルEX マフラー - MAD MAX(マッドマックス)
材質ステンレスAISI304長さ(mm)480形状オーバル質量(kg)2.4タイプ(マフラー) OVSC適合車種YAMAHA X MAX 250-300コンプリートマットポリッシュ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26179800IX-OY2345SSC
79,000
73,980
81,378(税込)
49日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする