MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) YAMAHA X MAX 300 2021 OVSC スリップオン マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
480
形状
オーバル
質量(kg)
2.4
タイプ
(マフラー) OVSC
適合車種
YAMAHA X MAX 300 2021
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26179827
IX-OY2346VSE
¥79,000
¥
73,980
¥81,378
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください