曜日別特売

IXRACE BENELLI BJ 800 LEONCINO MK1B スリップオン マフラー

IXRACE BENELLI BJ 800 LEONCINO MK1B スリップオン マフラー - MAD MAX(マッドマックス)
材質ステンレスAISI304長さ(mm)320形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.18タイプ(マフラー) MK1B適合車種BENELLI BJ 800 LEONCINOコンプリートブラックHTペイント内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26180405IX-BB5255SB
73,000
69,980
76,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする