MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE BENELLI BN 502 C M9B スリップオン マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
375
形状
ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)
1.6
タイプ
(マフラー) M9B
適合車種
BENELLI BN 502 C
コンプリート
マットブラック
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26180475
IX-WB5253SB
¥73,000
¥
69,980
¥76,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください