IXRACE BENELLI BN 600 2020 M9B スリップオン マフラー

IXRACE BENELLI BN 600 2020 M9B スリップオン マフラー - MAD MAX(マッドマックス)
材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6タイプ(マフラー) M9B適合車種BENELLI BN 600 2020コンプリートマットブラック内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26180554IX-WB5242SB
73,000
69,980
76,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする