MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE BENELLI BN 752 S M10 スリップオン マフラー
材質
チタン ASTM GR1 サイレンサー
長さ(mm)
375
形状
ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)
0.9
タイプ
(マフラー) M10
適合車種
BENELLI BN 752 S
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26180615
IX-WB5252ST
¥100,000
¥
89,980
¥98,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください