MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE BJ 250 LEONCINO M10 フルEX マフラー
材質
チタン ASTM GR1 サイレンサー
長さ(mm)
375
形状
ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)
0.9
タイプ
(マフラー) M10
適合車種
BJ 250 LEONCINO
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26180834
IX-WB5601ST
¥99,000
¥
89,980
¥98,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください