MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE DUCATI MONSTER 937 2021 DC2 スリップオン マフラー
材質
耐熱エポキシ
長さ(mm)
240
形状
デュアルラウンド
質量(kg)
0.84
タイプ
(マフラー) DC2
適合車種
DUCATI MONSTER 937 2021
コンプリート
カーボンファイバー
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26181559
IX-DD5446C2
¥83,000
¥
79,980
¥87,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください