MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE HONDA CB 500 F '19 MK1B スリップオン マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
320
形状
ヘキサゴン
質量(kg)
1.18
タイプ
(マフラー)MK1B
適合車種
HONDA CB 500 F '19
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26181717
IX-BH6236SB
¥60,000
¥
59,980
¥65,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください