MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE HONDA CBR 650 R '21 MK2T フルEX マフラー
材質
チタニウム
長さ(mm)
180
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.7
タイプ
(マフラー) MK2T
適合車種
HONDA CBR 650 R '21
コンプリート
チタニウム
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26182417
IX-AH6242ST-1
¥132,000
¥
129,800
¥142,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
26182426
IX-AH6942ST-1
¥116,000
¥
109,800
¥120,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください