MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE HONDA X-ADV 750 '17-'21 DC2 スリップオン マフラー
材質
耐熱エポキシ
長さ(mm)
240
形状
デュアルラウンド
質量(kg)
0.84
タイプ
(マフラー) DC2
適合車種
HONDA X-ADV 750 '17-'21
コンプリート
カーボンファイバー
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26182794
IX-DH6459C2-1
¥83,000
¥
79,980
¥87,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください