MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE PEUGEOT DJANGO 150 17-19 OV90SS フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
560
形状
オーバル
質量(kg)
2.8
タイプ
(マフラー)OV90SBC
適合車種
PEUGEOT DJANGO 150 17-19
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26184404
IX-OZS0171BC
¥66,000
¥
59,980
¥65,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください