IXRACE SUZUKI GSR 750 11-16 MK2 スリップオン マフラー

IXRACE SUZUKI GSR 750 11-16 MK2 スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)190 形状コニカルショート 質量(kg)0.9 タイプ(マフラー)MK2 適合車種SUZUKI GSR 750 11-16 コンプリートマットポリッシュ 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26184718 IX-AS8262S
35,000
32,980
36,278 (税込)
62日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする