MAD MAX(マッドマックス)
バイク用カウルミラー 左右セット カーボン調 スクエア CBR600RR CBR250Rなど
カスタム カウルミラー 左右セット 汎用 カーボン調 スクエア
レプリカタイプのバイクカスタムミラー!
破損時の交換にも最適!
左右セット(2本)
種別
左右セット
取付寸法(mm)
ミラービス穴:約30-4m(片側が長穴で調整可能)
寸法(縦×横)(mm)
ミラー部: 約96×約173
ねじ穴
M6ネジサイズ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26187064
MM04-0009-CA
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください