曜日別特売

パーソナルシュレッダー

パーソナルシュレッダー - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー - アイリスオーヤマ

インテリアになるシュレッダー。

質量(g)3600電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)153寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×169×350定格時間(分)3ダストボックス容量(L)8.9細断速度2.5m/分投入口幅(mm)220最大細断枚数4枚細断形状マイクロクロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)321×169×350最大投入幅A4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25691805PS-A4M-Wホワイト
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
25691796PS-A4M-Hグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

細断中の待ち時間 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
ダストボックス容量 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
細断可能な枚数 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
カットサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする