曜日別特売

リモートワークパーティション

リモートワークパーティション - アイリスオーヤマリモートワークパーティション - アイリスオーヤマリモートワークパーティション - アイリスオーヤマリモートワークパーティション - アイリスオーヤマリモートワークパーティション - アイリスオーヤマリモートワークパーティション - アイリスオーヤマ

自宅でのリモートワーク環境をより充実させるパーティションです。オフィスでの集中スペースとしてもご利用いただけます。フリーアドレスのデスクでもパーソナルスペースが作れます。置くだけ簡単設置で、折りたたんでコンパクトに収納が可能です。配線穴付き。

材質フェルト:PET、面ファスナー:ポリプロピレン、ナイロン樹脂幅(mm)700グレー高さ(mm)500質量(g)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25691830RWP-7050
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする