アイリスオーヤマ
チェスト
ウォークインクローゼットにもぴったりなチェストです。前倒れ防止構造となっており積み重ねても使いやすい仕様です。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト/クリア
質量(g)
1650
段数
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×500×232
引出し内寸法(mm)
330×451×179
スタッキング
可(3段まで)
内容量
1セット(3台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25692128
BC-L
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません