曜日別特売

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。

材質ポリカーボネート質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9口金G13全光束(Lm)1000直径×長さL(Φmm×mm)25.5×580光源寿命40000時間電球の種類LED内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25692225LDG20T・D・9/10E昼光色
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692234LDG20T・N・9/10E昼白色
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする